SolidPro M platte kwast voor stoffen met oplosmiddelen 60

Artikelnummer: 087007 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,22 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 9,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maat in inch 2,1/2 inch
Breedte van de kwast 60 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Bevestiging van de kwast Stalen bus
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor de nauwkeurigste lakresultaten
Producttype Platte kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087007 60
EAN/GTIN 4013307811800

Omschrijving

Uitvoering:

Kunsthaar, ongelakte houten steel.
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
    Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen