Precisie-stelvoet KE 8000 kg

Artikelnummer: 086001 8000
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 46 mm
Lengte A 200 mm
Breedte B 200 mm
Laag HB 5 mm
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni) ±3 mm
Producttype Antivibratie opstelelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086001 8000
EAN/GTIN 2050002076204

Omschrijving

Uitvoering:

Stelvoet met stabiel niveau, voorzien van antisliplaag; het verstellen gebeurt met behulp van een wig via een stelschroef met fijne draad aan de zijkant.
Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.

Toepassing:

Voor machines zonder bevestigingsmogelijkheid of voor machines waarbij een bijzonder starre opstelling noodzakelijk is.

Tip:

Doorschroefbare stelvoeten zijn op aanvraag leverbaar.
Machine-opstelelementen vindt in onze online-shop onder nr. 086002 – nr. 086006. Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar.