• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oliepenseelset 10-delig, Breedte: 9mm

Artikelnummer: 083555 9
Prijs instellen 10 Stuk (0,76 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.632 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kwastlengte 130 mm
Breedte 9 mm
Toepassingsgebied Oliën; vetten; smeermiddelen
Toepassing Speciale toepassingen
Producttype Oliepenseel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083555 9
EAN/GTIN 2050000967801
Nummer fabrikant 113/13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Pure witte natuurlijke borstelharen, handvat van aluminium buis.
Oliepenselen, 10-delige set
De oliepenselenset bestaat uit 10 hoogwaardige kwasten die speciaal zijn ontwikkeld voor het aanbrengen van oliën, vetten en smeermiddelen. De kwasten hebben pure witte natuurlijke borstelharen en een handvat van aluminium buis, waardoor ze lang meegaan en gemakkelijk te hanteren zijn.

Technische gegevens:
  • Toepassingsgebied: Oliën, vetten, smeermiddelen.
  • Materiaal: Wit natuurhaar, aluminium handvat.

Bijzonderheden:
  • Ideaal voor nauwkeurige smeerwerkzaamheden.
  • Robuuste en duurzame constructie.
  • Veelzijdig toepasbaar in diverse speciale toepassingen.

Levering:

10× oliepenseel.

Advies:

De juiste verzorging van oliepenselen is belangrijk om hun levensduur te verlengen en hun functionaliteit te behouden. Hier volgen enkele verzorgingstips:
  1. Reiniging na gebruik: Spoel de kwasten na elk gebruik grondig uit. Gebruik daarvoor warm water en een milde zeep om alle smeermiddelresten te verwijderen.
  2. Vermijden van vervormingen: Laat de kwasten niet voor langere tijd in vloeistoffen staan, omdat hierdoor het haar kan vervormen.
  3. Drogen: Droog de kwasten bij voorkeur met de kop naar beneden, zodat er geen resten tussen haar en handvat terechtkomen. U kunt de kwasten ook op een doek leggen, maar zet ze niet met de kop naar boven.
  4. Regelmatige verzorging: Gebruik speciale penselenzeep om het haar soepel te houden en het absorptievermogen ervan te behouden.
  5. Opslag: Bewaar de kwasten op een droge plek en vermijd direct zonlicht of hitte, omdat hierdoor het haar kan uitdrogen.
Met deze verzorgingstips blijven uw oliepenselen langer in goede staat en zijn ze altijd klaar voor gebruik.