Patroonpistool 26:1 26

Artikelnummer: 083508 26
op aanvraag
Op voorraad
1.310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximale uitpersdruk 450 kg
Overbrengingsverhouding 26:1
Producttype Patroonpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083508 26
EAN/GTIN 4062406566814

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve uitvoering met 2 schuifstenen maakt dubbele krachtoverbrenging van drukgreep op schuifstang mogelijk. Voor patronen van 290 ml en 310 ml (bijv. 083482083495).