Uitdraaierset voor machinetappen, in cassette, Voor draadsoort /-grootte: M3-20

Artikelnummer: 082852 M3-20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draadsoort /-grootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor draadsoort / -afmeting M3 - M20
Producttype Tapuitdraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082852 M3-20
EAN/GTIN 2050001695338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P5, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SCHLEIFWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

veerharde, verstelbare vingers die in de basisconstructie worden geleid en door een verschuifbare huls worden vastgehouden.

Toepassing:

voor het los- en uitdraaien van afgebroken tappen met 3 of 4 groeven.

Inhoud:

Vingers voor machinetappen: 3 vingers M3 − M16; 4 vingers M20