PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 8m

Artikelnummer: 080248 8
Prijs per 1 stuk (10,68 € / 1 Metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 310
Kleur blauw
Aansluitingstype, Ingang Insteeknippels
Aansluitingstype, Uitgang Snelkoppeling
Maat, Insteeknippels 1/4 inch
Maat, Snelkoppeling 1/4 inch
Producttype Schlauch
Slangvorm spiraalvormig
Materiaal slang Polyurethaan (PU)
Buitendiameter slang 12 mm
Binnendiameter slang 8 mm
bruikbare slanglengte 8 m
Temperatuur-toepassing min. -20 °C
Temperatuur-toepassing max. 60 °C
Bedrijfsdruk max. 10 bar
Barstdruk max. 35 bar
Aansluiting Uitgang; Ingang
Geschikt voor perslucht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080248 8
EAN/GTIN 7391390137609
Nummer fabrikant 199589711
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/ + 60 °C. Maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Tip:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen