{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Bedrijfsdruk max. | 35 bar | |
| Maten d1, buitenschroefdraad | 1/4 inch | |
| Producttype | koppeling | |
| Type aansluiting | buitenschroefdraad | |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C | |
| Temperatuurbereik max. | 100 °C | |
| Doorstroomwaarde | 2.000 l/min | |
| Materiaal | messing |
| Artikelnummer | 080230 1/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406403188 | |
| Nummer fabrikant | 080230 1/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |