Verdeelstuk kunststof met doorlopende boring, Aantal verdeelaansluitingen: 3

Artikelnummer: 080141 3
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal verdeelaansluitingen Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Aantal verdeelaansluitingen 3
Maat, inwendige schroefdraad G1/2
Producttype Verdeelstuk
Type aansluiting inwendige schroefdraad
Materiaal messing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080141 3
EAN/GTIN 4047322470292
Nummer fabrikant 132402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Verdeelstuk van glasvezelversterkte kunststof, 3-voudig verdeelstuk, robuust messing draadinzetstuk G1/2 inch.
Verdeelstuk met doorlopende boring

Levering:

  • Verdeelstuk
  • 2× sluitschroef

Downloads en documenten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen