• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, Binnendraad-⌀: 1/4inch

Artikelnummer: 080015 1/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte (H) 190 mm
Totale lengte (L) als 2-delige conditioneringsunit 93 mm
Binnendraad-⌀ 1/4 inch
Producttype Conditioneringsunit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080015 1/4
EAN/GTIN 4047322229685
Nummer fabrikant 120976
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie (‘multifix’-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 − 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.
Conditioneringsunit 2-delig gemonteerd, met drukregelaar, olievernevelaar en filter.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.