Voegenzuigmond smal, 13 mm DN40

Artikelnummer: 078528 DN40
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maat mondstukaansluiting 40 mm
Geschikt voor NT65APME, NT75APMETC, NT55T2ME
Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078528 DN40
EAN/GTIN 4002667275056
Nummer fabrikant 6.903-033.0