• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accessoires voor handschroevendraaier Quick-In, Type: 711301

Artikelnummer: 070208 711301
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 711301
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070208 711301
EAN/GTIN 4014586434490
Nummer fabrikant 64203017010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

QuickIN-accessoires voor uitbreiding van alle FEIN accu-boorschroefmachines met QuickIN aansluiting in de toepassingsgebieden schroeven en draadtappen.

Levering:

Metalen hoekkop, steekkopadapter 1/2 inch, bithouder 1/4 inch, draadsnij-adapter met twee spantangen voor schacht-⌀ 4,5 en 6 mm.