Accu-boorschroefmachine 71132264

Artikelnummer: 070205 71132264
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ABS 18Q Select
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 32 Nm
Maximaal draaimoment hard 60 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 50 mm
Gewicht 3,7 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal hout; Staal
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V, 2 versnellingen
USP2 Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070205 71132264
EAN/GTIN 4014586887203
Nummer fabrikant 71132264000

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen
  • Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu’s: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu’s.
Accu-boorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.
  • Onderhoudsarme POWER-Drive EC-motor met hoog draaimoment en overbelastingsbeveiliging.
  • Mechanische draaimomentuitschakeling, instelbaar in 22 standen, extra boorstand.
  • Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
  • Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/linksom draaien.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Hoogstroomgeschikte Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en capaciteitsaanduiding.

Voordeel:

Mechanische draaimomentinstelling.

Levering:

Inclusief accu en lader.
Inclusief boorhouder, riemclip en transportkoffer. Zonder accu en zonder lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen