• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het bijbehorende artikel worden toegevoegd.

Geaccrediteerde kalibratie (bijv. DAkkS) Draadmeetdraad, Type: GMD

Artikelnummer: 028910 GMD
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Verwerkingstijd ca. 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geaccrediteerd ja
Geschikt voor Draadmeetdraad
Producttype Kalibratie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 028910 GMD
EAN/GTIN 2050002084872

Omschrijving

Uitvoering:

Algemene informatie:
Kalibratie is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. Als uw partner voor de kalibratie van uw meet- en testgereedschappen zorgen wij voor de volledige afhandeling, inclusief veilig transport. Daarbij garanderen wij een kalibratie die voldoet aan de normen, met inachtneming van alle relevante voorschriften en normen van uw bedrijf.

Geaccrediteerde kalibratie:
Geaccrediteerde kalibratielaboratoria zijn via referentiestandaarden direct aangesloten op de nationale standaarden. De DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle (Duitse accreditatie-instantie)) en andere Europese accreditatie-instanties beoordelen, bevestigen en controleren de deskundigheid van deze instanties als onafhankelijke instelling. Dankzij de regelmatige controle van de processen en de meettechnisch correcte uitvoering van het kalibratieproces kunt u vertrouwen op uw meetresultaten. Naast de Duitse geaccrediteerde kalibratielaboratoria werken we onder andere samen met Belgische geaccrediteerde kalibratielaboratoria, zodat we in uitzonderingsgevallen ook het certificaat van de Belgische accreditatie-instantie (BELAC-certificaat) afgeven. Dankzij multilaterale overeenkomsten tussen de ILAC en de EA en de accreditatie-instanties van de landen zijn de DAkkS-kalibratiecertificaten en BELAC-kalibratiecertificaten internationaal erkend, geldig en auditbestendig. Daardoor worden dure meervoudige accreditaties voorkomen.

Voordeel:

  • Maximale betrouwbaarheid en de hoogste standaard onder de nationale standaarden.
  • Internationaal erkend.
  • Onderworpen aan staatstoezicht.
  • Herleiden tot nationale standaard direct gegarandeerd.
  • Naleving van de verplichting voor alle ondernemingen in de automobielindustrie en hun toeleveranciers, volgens de norm IATF 16949:2016.
  • Hoge veiligheid.

Advies:

Door deskundige behandeling en regelmatige herkalibratie kunt u de levens-duur van uw controlemiddelen verhogen en deze beschermen tegen beschadigingen en te hoge slijtage. Belangrijk in dit verband: Uitgebreide scholingen van de medewerkers voor de omgang met meet- en controlemiddelen.

Tip:

De kalibratieservice kan alleen in combinatie met een geschikt item worden besteld. Welke kalibratieservice mogelijk is voor welk artikel wordt steeds weergegeven bij de kalibreerbare meetmiddelen.