Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Onderstel compleet met neerklapbare bankschroef

Artikelnummer: 933700

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 800 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Producttype Werkbankpoot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933700
Nummer fabrikant 933700

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met GARANT wegklapbaar hoogteverstelapparaat nr. 967565 gr.120 inclusief bankschroef nr. 967100 maat 120. Deur afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Bankschroef kan omhoog en omlaag worden geklapt, heeft een hoogteverstellingsbereik van 132 mm en kan over 360° worden gedraaid.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, lade signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Lade is niet afsluitbaar.

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen