{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 10,8 V | |
Fabrikantnummer | GWB 10,8-Li | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 10,8 V | |
Maximaal draaimoment hard | 11 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Gereedschapsopname | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Uitvoering | Haakse boorschroefmachine | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 10 mm | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 070223 GWB10LI | |
EAN/GTIN | 3165140730846 | |
Nummer fabrikant | 0601390908 |