{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 10,8 V | |
Fabrikantnummer | GWS 10,8-76 V-EC | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Accuspanning | 10,8 V | |
Maximaal toerental | 19.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 76 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 16 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 13,5 m/s2 | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077100 10-76V-EC | |
Nummer fabrikant | 06019F2002 |