{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
maximaal draaimoment | 125 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.000 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 65 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 16 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 13,2 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | 1,33 m/s2 | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070111 M18FPD2 | |
Nummer fabrikant | 4933451060 |