{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 10,8 V | |
Fabrikantnummer | GSR 10,8-2-LI | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 10,8 V | |
Motortype | 2-polige motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 15 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 30 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.300 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1 mm - 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 19 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 12V, 2-polige motor | |
USP2 | Snelspanhouder-spanbereik 0-10, met SoftGrip, met weergave van het acculadingsniveau |
Artikelnummer | 070240 GSR102LI | |
EAN/GTIN | 3165140727495 | |
Nummer fabrikant | 0601868109 |