{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,02 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 70 HRC | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 70 HRC | 0,005 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | rood |
Artikelnummer | 207343 2/6 |