{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | PPC | |
Snijlengte Lc | 2,5 mm | |
Werkradius R2 | 220 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207545 12/220 | |
EAN/GTIN | 4045197989123 |