{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 24 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Radius R | 12 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 194302 24 | |
EAN/GTIN | 4045197110237 |