{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,018 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206442 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197599414 |