{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SOMT140520ER-FL | |
Type | GG | |
Hoekradius | 2 mm | |
Soort | PR1510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 3 mm | |
Voeding fz per tand | 0,5 − 2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 222090 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708079 | |
Nummer fabrikant | TLA05606 |