{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 45,5 mm | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 850 D/F | |
Freesprofiel | kruisvertand | |
Type | NF | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 10 | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor schijfspieën DIN 6888 | 10,0×16,0 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 208025 45,5X10 |