{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 1,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,01 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Snijlengte Lc | 1,8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 10 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,14 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC | 0,0071 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,0089 mm | |
Snijsnelheid vc in staal < 65 HRC | 50 m/min | |
Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201641 1,2X10 | |
EAN/GTIN | 4045197358455 |