{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WOHX 02T001 R | |
Hoekradius | 0,1 mm | |
Soort | BK6440 | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | sterk onderbroken | |
Spaanhoek | 12 graden | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 240 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 80 m/min - 160 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268894 BK6440 | |
Nummer fabrikant | W00 04420.016440 |