{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNMG 080408 | |
Soort | NL400 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Neventoepassing | S | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | 4E | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 250 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 30 m/min - 90 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 252090 NL400 |