{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DOHT 11T304 L | |
Soort | K10 | |
Hoofdtoepassing | K | |
Neventoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 300 m/min - 500 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Spaanhoek | 12 graden | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268858 K10 | |
Nummer fabrikant | W60 32120.0421 |