Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Snijkop QC/11

Artikelnummer: 261321 QC/11
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Systeem QC
Inwendige koeling ja
ISO-code wisselsnijkop SVUCR/L 11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
geschikte basisdelen 264900 - 264908
Minimale voorboor-⌀ Dmin 26 mm
Middenverplaatsing L3 16 mm
Totale lengte L 20 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261321 QC/11
Nummer fabrikant 090-50631QC1193

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor trillingsdempende basisdelen.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal 14×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen