{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | SDUCR/L 0702 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
geschikte basisdelen | 264900 -264908 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 13 mm | |
Totale lengte L | 21 mm | |
Wisselplaatschroef | 269022 4 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 260409 QC/07 | |
Nummer fabrikant | 090-50233QC0793 |