{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ | 50 mm | |
Plaatafmeting | 15 | |
Opname | PSC | |
Inzetsoort | rechts | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Minimale voorboor-⌀ D1 min | 50 mm | |
As-puntafstand f | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
Reservedeel | P05 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 320345 50/15 | |
EAN/GTIN | 2050001716750 |