Klemdraaihouder links 40/16HP mm

Artikelnummer: 320116 40/16HP
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 16HP
Opname HSK-T
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 55 mm
As-puntafstand f 27 mm
geschikte wisselplaat 16E..
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320116 40/16HP
EAN/GTIN 2050002062993
Nummer fabrikant TOP52GR34,5

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.