Boorstanghouder links 40/11-90 mm

Artikelnummer: 320396 40/11-90
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 11
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Nuttige lengte LN 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
As-puntafstand f 17 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Instelhoek κ 107,5 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320396 40/11-90
EAN/GTIN 2050001715456
Nummer fabrikant PS4.BDB.LQA.090

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen