Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping QC/20

Artikelnummer: 264906 QC/20
  • Binnendraaidiepte tot: 12×D
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 20 mm
Binnendraaidiepte tot 12×D
Trilling gedempt
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 300 mm
niet spanbaar bereik S 136,5 mm
Aanbevolen spanlengte 80 mm
Montageschroef 269025 2
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264906 QC/20
Nummer fabrikant 090-40QCX52012

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.
Schacht HM-versterkt.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Tip:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing snijkop

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen