Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstang staal 10/07 mm

Artikelnummer: 260339 10/07
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A10L SDUCR/L07
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Middenverplaatsing L3 8,7 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Totale lengte L 140 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Wisselplaatschroef 269022 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260339 10/07
Nummer fabrikant THC11701

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen