{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M47×0,75 | |
Coating | TiN | |
Draadsoort | MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | links | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Totale lengte L | 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 36 mm | |
Schacht-vierkant □ | 29 mm | |
Kerngat-⌀ | 46,25 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 47 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 117,5 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130016 M47X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406025007 |