{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | 9/16-18 UNF | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNF; UNF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Draadspoed | 1,411 mm | |
Gangen per inch | 18 | |
Nominale ⌀ DC | 10,92 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Totale lengte L | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 14,6 mm | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toepassing bij boringtype | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Schachttolerantie | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Boor-⌀ | 10,92 mm | |
Draaddiepte | 28,46 mm | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139726 9/16-18 |