{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 30 mm | |
Coating | DBC | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Inwendige koeling | ja | |
voor houder nr. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Snijlengte l1 | 6 mm | |
Koplengte l | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,9 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239805 30 | |
Nummer fabrikant | 75J.17.30H7G |