GARANT Master titanium VHM-hoogrendement-ruimer HPC blind gat 9,5 mm

Artikelnummer: 164415 9,5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,5 mm
Coating TiAlN
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 9,201 mm - 9,7 mm
Snijlengte Lc 12 mm
Afkoppellengte L1 80 mm
Totale lengte L 120 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,42 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring groen
Serie Master Titan
Producttype Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164415 9,5
EAN/GTIN 4062406698478

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor titaniumbewerking, met verbeterde snijkantgeometrie en verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat. Extra korte snijkant voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant.
Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders. Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke steek van de snijkanten en speciale vormgeving van de ronde fasebreedte.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Toepassing:

Speciale blind gat uitvoering.

Tip:

Levertijd: 4 weken.