{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Centron® | |
Nominale ⌀ D | 34 | |
Boortoepassing | Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Basisdeelmaat | 33 | |
Schroef voor basisdeel | 239653 15IP | |
Centreerpunt-maat | 50 | |
ISO-code wisselplaat | SOEX 110508 | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236651 34 | |
EAN/GTIN | 4047109227071 | |
Nummer fabrikant | V46 23400 |