{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113155 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197469427 |