{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 120 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 50 mm | |
Boringafstand a | 20 mm | |
Boringafstand b | 28 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313475 250 | |
EAN/GTIN | 4019208193502 |