Weldonelement met compensatie, kort 3,5 mm

Artikelnummer: 335720 3,5
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 12 mm
Afkoppellengte A 36 mm
Verstelafstand V 10 mm
Spanbereik d 3,5 mm
Totale lengte L 45 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335720 3,5
EAN/GTIN 4045197801456

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder gehard en geslepen, met snelkoppeling. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.
Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

Voordeel:

  • Aantrekkelijk geprijsde oplossing.
  • Stabiele, slanke uitvoering.
  • Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Accessoires:

Compensatie-element nr. 335730.

Tip:

Minimale compensatiefunctie alleen in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Voor nominale ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen