Parallelaanslagen, paar 8 mm

Artikelnummer: 375500 8
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6350
Nominale T-groefmaat 8 mm
Breedtetolerantie h7 -0,015 mm
Lengte 100 mm
Hoogte 25 mm
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5 0,009 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375500 8
EAN/GTIN 4020772074265
Nummer fabrikant 74260

Omschrijving

Uitvoering:

Met min-tolerantie h7 op machinegroeven met tolerantie H8 afgestemd. Hoogtemaat volgens tolerantie IT5.

Toepassing:

  • Als aanslagen in machinegroeven.
  • Als parallel-onderlegstukken in spaninrichtingen. Voor andere parallel-onderlegstukken zie nr. 366400 − 366750.

Materiaal:

Gehard staal.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen