Parallelaanslagen, paar 28 mm

Artikelnummer: 375500 28
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 6350
Nominale T-groefmaat 28 mm
Breedtetolerantie h7 -0,021 mm
Lengte 160 mm
Hoogte 100 mm
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5 0,015 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375500 28
EAN/GTIN 4020772074357
Nummer fabrikant 74351

Omschrijving

Uitvoering:

Met min-tolerantie h7 op machinegroeven met tolerantie H8 afgestemd. Hoogtemaat volgens tolerantie IT5.

Toepassing:

  • Als aanslagen in machinegroeven.
  • Als parallel-onderlegstukken in spaninrichtingen. Voor andere parallel-onderlegstukken zie nr. 366400 − 366750.

Materiaal:

Gehard staal.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen