{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6350 | |
Nominale T-groefmaat | 18 mm | |
Breedtetolerantie h7 | -0,018 mm | |
Lengte | 160 mm | |
Hoogte | 63 mm | |
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5 | 0,013 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 375500 18 | |
EAN/GTIN | 4020772074319 | |
Nummer fabrikant | 74310 |