{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6350 | |
Nominale T-groefmaat | 16 mm | |
Breedtetolerantie h7 | -0,018 mm | |
Lengte | 160 mm | |
Hoogte | 50 mm | |
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5 | 0,011 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 375500 16 | |
EAN/GTIN | 4020772074302 | |
Nummer fabrikant | 74302 |