{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6350 | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Breedtetolerantie h7 | -0,018 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Hoogte | 40 mm | |
Hoogtetolerantie paarsgewijs IT5 | 0,011 mm | |
Producttype | Parallelle onderlegplaten |
Artikelnummer | 375500 12 | |
EAN/GTIN | 4020772074289 | |
Nummer fabrikant | 74286 |