{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Groefbreedte a | 14 mm | |
Type | 6314AV | |
Spanhoogte h | 10 mm - 46 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 1412100 | |
Lengte L | 100 mm | |
Breedte B | 40 mm | |
Hoogte H | 20 mm | |
Traphoogte A1 | 8 mm | |
Trapdiepte A2 | 10 mm | |
Afstand e punt tot groef | 21 mm | |
Groeflengte f | 40 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370685 14 | |
EAN/GTIN | 4020772074623 | |
Nummer fabrikant | 74625 |