{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 3 | |
Spankracht tot maximaal | 60 kN | |
A | 42 mm | |
A2 | 27 mm | |
H1 | 0 mm - 80 mm | |
Hoogte H2 | 30 mm | |
B2 | 62 mm | |
L | 187 mm | |
T-groefbreedte | 16 / 18 / 20 / 22 mm | |
Producttype | Spanklemstuk |
Artikelnummer | 370115 3 | |
Nummer fabrikant | 79855 |